ZAS221272

Rexnord (RRX)
ZAS221272

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571133
N° MFRZAS221272
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ZAS221272

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571133
N° MFRZAS221272
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZAS221272 E PBLK,FLTG,ND BG MG HS

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur totale
    10.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Largeur de la base
    3-3/16 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    2000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Poids
    29.8 lb
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Numéro CUP du fabricant
    698210830564
  • CUP_NON
    698210830564
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues