PKEB22464H

Link-Belt (RRX)
PKEB22464H

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571148
N° MFRPKEB22464H
Prix6,884.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKEB22464H

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 4 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571148
N° MFRPKEB22464H
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
Prix6,884.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PKEB22464H OREILLERNOIR PKE-B22464H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Poids
    65.5 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327115517
  • CUP_NON
    662327115517
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif