Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type de jointDégagement/sans contact
- Poids31.67 lb
- Numéro CUP du fabricant662327114565
- CUP_NON662327114565
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller