Motion
PKB22456FH

Link-Belt (RRX)
PKB22456FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00571182
N° MFRPKB22456FH
Prix3,262.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKB22456FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00571182
N° MFRPKB22456FH
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
Prix3,262.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PKB22456FH OREILLERNOIR PK-B22456FH

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    4-1/8 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    47 lb
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • CUP_NON
    662327114749
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif