Motion
PKEB22463FH

Link-Belt (RRX)
PKEB22463FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571205
N° MFRPKEB22463FH
Prix5,146.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKEB22463FH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en acier, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00571205
N° MFRPKEB22463FH
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
Votre prix5,146.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PKEB22463FH OREILLERNOIR PKE-B22463FH

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5000 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Longueur totale
    15.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Largeur totale
    5.0625 po
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Poids
    75 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • CUP_NON
    662327115470
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif