Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale9.3750 po
- Type de jointJoint de dégagement
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids96 lb
- Numéro CUP du fabricant662864308427
- CUP_NON662864308427
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller