Aperçu
Description du fabricant
PKEB22579YFH PIL NOIR
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.5000 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Longueur totale18.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier double concentrique
- Matériau du boîtierAcier
- Construction du logementSolide
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale10.8750 po
- Largeur de la base5-3/8 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Largeur totale7.2500 po
- Type de jointLabyrinthe
- Capacité de charge dynamique radiale117000 lbf
- Capacité de charge statique radiale212000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série500
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Poids137 lb
- Rpm max.1200 tr/min
- CUP_NON662864308113
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité