Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Hauteur totale4.2500 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Poids10.43 lb
- Numéro CUP du fabricant662327462505
- CUP_NON662327462505
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller