Motion
PKB22455E
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571257
N° MFRPKB22455E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571257
N° MFRPKB22455E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PKB22455E OREILLERNOIR PK-B22455E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    43.22 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327114695
  • CUP_NON
    662327114695
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif