PKB22456E
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571260
N° MFRPKB22456E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-1/2 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571260
N° MFRPKB22456E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PKB22456E OREILLERNOIR PK-B22456E

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    44 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699552676
  • CUP_NON
    793699552676
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif