Motion
PKB22431FE

Link-Belt (RRX)
PKB22431FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571316
N° MFRPKB22431FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKB22431FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571316
N° MFRPKB22431FE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PKB22431FE OREILLERNOIR PK-B22431FE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    13.42 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699552386
  • CUP_NON
    793699552386
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif