Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2 po
- Type d’alésageRonde
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierAcier moulé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Poids13.2 lb
- Numéro CUP du fabricant793699552416
- CUP_NON793699552416
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller