Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKB22435FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571318
N° MFRPKB22435FE

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PKB22435FE OREILLERNOIR PK-B22435FE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    16 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    793699552447
  • CUP_NON
    793699552447
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif