PKB22448FE

Link-Belt (RRX)
PKB22448FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571325
N° MFRPKB22448FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
PKB22448FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI00571325
N° MFRPKB22448FE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PKB22448FE OREILLERNOIR PK-B22448FE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.2500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    30.16 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662327463069
  • CUP_NON
    662327463069
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif