Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 3-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0600 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale4.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB416L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale4.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale2.5900 po
- Profondeur globale2-15/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale11500 lbf
- Capacité de charge statique radiale14900 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5600 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22416
- Taille du boulon3/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFB22400
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327026226
- CUP_NON662327026226
- Poids4.58 lb
- Type de boîtierBride; trois boulons
- Rpm max.4500 tr/min
- Capacité de charge statique14900 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22416H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22416H
- Nombre de trous de montage3
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Diamètre extérieur5.1300 po
- Longueur totale4.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui