ZB2102
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/8 po , montage rond 3-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571372
N° MFRZB2102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-1/8 po , montage rond 3-Bolt, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571372
N° MFRZB2102
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZB2102 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Profondeur globale
    2-11/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    698210542054
  • CUP_NON
    698210542054
  • Poids
    5.2 lb
  • Rpm max.
    5750 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues