FB22419H
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571376
N° MFRFB22419H
Prix1,095.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571376
N° MFRFB22419H
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
Votre prix1,095.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB22419H FLANG NOIR F-B22419H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B419L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    2.7200 po
  • Profondeur globale
    3-1/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22419
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    FB22400
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327026240
  • CUP_NON
    662327026240
  • Poids
    5.71 lb
  • Type de boîtier
    Bride; trois boulons
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB22419H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22419H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif