ZB2103
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.1875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571377
N° MFRZB2103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.1875 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571377
N° MFRZB2103
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZB2103 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2103U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    2.7200 po
  • Profondeur globale
    2-11/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210172305
  • CUP_NON
    698210172305
  • Poids
    5.1 lb
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Rpm max.
    5750 tr/min
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Rexnord ZB2103 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB2103
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    5750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues