Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2111U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale6.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointDégagement/sans contact
- Hauteur totale3.1600 po
- Espacement des trous de boulon5.8900 po
- Profondeur globale3-1/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Capacité de charge statique radiale21300 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210172701
- CUP_NON698210172701
- Poids8.6 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.4450 tr/min
- Capacité de charge statique28700 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Rexnord ZB2111 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB2111
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale4450 tr/min
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.