FB22428H
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571404
N° MFRFB22428H
Prix713.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement non extensible (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571404
N° MFRFB22428H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix713.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB22428H FLANG NOIR F-B22428H

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Numéro de palier
    B428L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.8900 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB22428H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22428H
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • CUP_NON
    662327026400
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327026400
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.1600 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    B22428
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    28700 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Poids
    9.38 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif