Motion
F4BR 112-SRB-SRH

SKF
F4BR 112-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571406
N° MFRF4BR 112-SRB-SRH
Prix610.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BR 112-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 1-3/4 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571406
N° MFRF4BR 112-SRB-SRH
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
Votre prix610.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BR 112-SRB-SRH REPL FYR 1.3/4 H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    3 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579137690
  • Poids
    10.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues