Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.6875 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB432L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.0000 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale3.1900 po
- Espacement des trous de boulon4.0600 po
- Profondeur globale3-9/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- CouleurNoir
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22432
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieFB22400
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327026462
- CUP_NON662327026462
- Poids10.43 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.2800 tr/min
- Capacité de charge statique33200 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22432H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22432H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2800 tr/min
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Longueur totale7.0000 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui