Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale7.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palier2204U
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale7.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointDégagement/sans contact
- Hauteur totale3.4100 po
- Espacement des trous de boulon4.5000 po
- Profondeur globale3-5/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale27200 lbf
- Capacité de charge statique radiale31800 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3100 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon5/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série2000
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant698210542061
- CUP_NON698210542061
- Poids13.1 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.3650 tr/min
- Capacité de charge statique44400 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Rexnord ZB2204 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB2204
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale3650 tr/min
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Longueur totale7.7500 po
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.