ZB2212
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.7500 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571452
N° MFRZB2212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.7500 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571452
N° MFRZB2212
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZB2212 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2212U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    4.0900 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.5600 po
  • Profondeur globale
    4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210542085
  • CUP_NON
    698210542085
  • Poids
    26.1 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Rexnord ZB2212 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB2212
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues