ZB2215
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571458
N° MFRZB2215
Prix1,443.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571458
N° MFRZB2215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,443.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ZB2215 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2215U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Hauteur totale
    4.0900 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.5600 po
  • Profondeur globale
    4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210173500
  • CUP_NON
    698210173500
  • Poids
    25.6 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Rexnord ZB2215 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB2215
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues