Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-11/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage10.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.5938 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale9.7500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale9.7500 po
- Profondeur globale5-5/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Roulement de rechangeB22459
- SérieFB22400
- CUP_NON662327026752
- Poids59 lb
- Rpm max.1400 tr/min