F4BR 311-SRB-SRH

SKF
F4BR 311-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-11/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571490
N° MFRF4BR 311-SRB-SRH
Prix2,967.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BR 311-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 3-11/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571490
N° MFRF4BR 311-SRB-SRH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,967.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BR 311-SRB-SRH REPL FYR 3.11/16 H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-11/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    12.6250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    4-27/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    69900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    93300 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +110 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579138222
  • Poids
    52.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues