FB22464H
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 4 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571500
N° MFRFB22464H
Prix2,915.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 4 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571500
N° MFRFB22464H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,915.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FB22464H FLANG NOIR F-B22464H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    10.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    9.7500 po
  • Profondeur globale
    5-5/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22464
  • Série
    FB22400
  • Type de montage de bride
    Bride ronde à quatre boulons
  • CUP_NON
    662327026813
  • Poids
    57 lb
  • Rpm max.
    1400 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif