FEB22419H
Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - Alésage 1.1875 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571507
N° MFRFEB22419H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - Alésage 1.1875 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571507
N° MFRFEB22419H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FEB22419H FLANG NOIR FE-B22419H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    CSEB22419H
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    2.7200 po
  • Profondeur globale
    3-1/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18100 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6900 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    400
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327030100
  • CUP_NON
    662327030100
  • Poids
    6 lb
  • Type de boîtier
    Bride; trois boulons
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge statique
    18300 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEB22419H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB22419H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.1300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif