Aperçu
Description du fabricant
FEB22420H FLANG NOIR FE-B22420H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 3-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierCSEB22420H
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale5.1300 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale2.7200 po
- Profondeur globale3-1/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale13700 lbf
- Capacité de charge statique radiale18100 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6900 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon3/8 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327030117
- CUP_NON662327030117
- Poids6.5 lb
- Type de boîtierBride; trois boulons
- Rpm max.4000 tr/min
- Capacité de charge statique18300 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FEB22420H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB22420H
- Nombre de trous de montage3
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Diamètre extérieur5.5000 po
- Longueur totale5.1300 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité