FEB22451H
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571514
N° MFRFEB22451H
Prix2,670.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage 3-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571514
N° MFRFEB22451H
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
Votre prix2,670.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FEB22451H FLANG NOIR FE-B22451H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7188 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    8.4375 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    8.4375 po
  • Profondeur globale
    4-29/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    400
  • CUP_NON
    662327030445
  • Poids
    42 lb
  • Rpm max.
    1650 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif