Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 3-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.3281 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.8750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB423L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale6.2500 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale2.9100 po
- Espacement des trous de boulon4.3300 po
- Profondeur globale3-5/16 po
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8800 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327026295
- CUP_NON662327026295
- Poids6 lb
- Type de boîtierBride; trois boulons
- Rpm max.2750 tr/min
- Capacité de charge statique20900 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22423E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22423E
- Nombre de trous de montage3
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2750 tr/min
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Longueur totale6.2500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui