MB2107
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571536
N° MFRMB2107
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571536
N° MFRMB2107
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB2107 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3281 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2107U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    2.9100 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.3300 po
  • Profondeur globale
    2-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210639914
  • CUP_NON
    698210639914
  • Poids
    6.8 lb
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Capacité de charge statique
    20900 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Rexnord MB2107 Roulements à rouleaux sphériques Rex - MB2107
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    3300 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues