Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB428L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale6.7500 po
- Code d’harmonisation8483204080
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointContact/Lèvre
- Hauteur totale3.1600 po
- Espacement des trous de boulon5.8900 po
- Profondeur globale3-1/2 po
- Capacité de charge dynamique radiale20200 lbf
- Capacité de charge statique radiale28700 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Taille du boulon1/2 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Série400
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327026394
- CUP_NON662327026394
- Poids9.2 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.2350 tr/min
- Capacité de charge statique28700 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22428E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22428E
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale2350 tr/min
- Diamètre extérieur6.7500 po
- Longueur totale6.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui