MB2200
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.0000 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571553
N° MFRMB2200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2.0000 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571553
N° MFRMB2200
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB2200 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0625 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    2200U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Hauteur totale
    3.1900 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.0600 po
  • Profondeur globale
    3-1/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    2000
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    698210639990
  • CUP_NON
    698210639990
  • Poids
    9.6 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Rexnord MB2200 Roulements à rouleaux sphériques Rex - MB2200
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    7.0000 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues