MB2203
Unité de roulement à rouleaux ronds à quatre boulons - roulement à rouleaux sphérique, 2-3/16 po d’alésage, fixation ronde à quatre boulons, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571557
N° MFRMB2203
Prix1,138.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux ronds à quatre boulons - roulement à rouleaux sphérique, 2-3/16 po d’alésage, fixation ronde à quatre boulons, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571557
N° MFRMB2203
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
Votre prix1,138.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB2203 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    3-5/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210621544
  • Poids
    13.3 lb
  • Rpm max.
    2200 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues