F4BR 203-SRB-SGH

SKF
F4BR 203-SRB-SGH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571558
N° MFRF4BR 203-SRB-SGH
Prix1,013.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BR 203-SRB-SGH

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571558
N° MFRF4BR 203-SRB-SGH

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,013.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F4BR 203-SRB-SGH REPL FYR 2.3/16 H-3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0600 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint d’arbre radial
  • Profondeur globale
    3-1/4 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +230 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579138000
  • Poids
    13.45 lb
  • Rpm max.
    1300 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues