Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage6.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de roulementRouleau sphérique
- Numéro CUP du fabricant662327026547
- CUP_NON662327026547
- Poids17.5 lb