MB2207
Unité de roulement à rouleaux ronds à quatre boulons - roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fixation ronde à quatre boulons, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571563
N° MFRMB2207
Prix1,096.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux ronds à quatre boulons - roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fixation ronde à quatre boulons, collier concentrique, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571563
N° MFRMB2207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,096.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB2207 E BLOC DE BRIDE AVEC E BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7656 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    8.1250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    698210621551
  • Poids
    16.6 lb
  • Rpm max.
    2000 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs