F4BR 215-SRB-SGE

SKF
F4BR 215-SRB-SGE

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571638
N° MFRF4BR 215-SRB-SGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F4BR 215-SRB-SGE

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, 2-15/16 po de diamètre, montage rond 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571638
N° MFRF4BR 215-SRB-SGE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F4BR 215-SRB-SGE REPL FYR 2.15/16-3

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint d’arbre radial
  • Profondeur globale
    3-7/8 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    46800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +230 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316579137966
  • Poids
    26.02 lb
  • Rpm max.
    950 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues