FEB22424H
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.5000 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571657
N° MFRFEB22424H
Prix603.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à trois boulons - Alésage 1.5000 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571657
N° MFRFEB22424H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix603.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FEB22424H FLANG NOIR FE-B22424H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.8750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    CSEB22424H
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    2.9100 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.3300 po
  • Profondeur globale
    3-5/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8800 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Couleur
    Noir
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    400
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327030155
  • CUP_NON
    662327030155
  • Poids
    8 lb
  • Type de boîtier
    Bride; trois boulons
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de charge statique
    20900 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEB22424H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB22424H
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif