Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageRond 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8900 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Diamètre de la longueur totale4.2500 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Taille du boulon0.5000 po
- Numéro CUP du fabricant662327030193
- CUP_NON662327030193
- Poids11 lb
- Rpm max.3100 tr/min