FEB22428H
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571665
N° MFRFEB22428H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00571665
N° MFRFEB22428H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FEB22428H FLANG NOIR FE-B22428H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3750 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    CSEB22428H
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    3.1600 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.8900 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1300 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    400
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327030209
  • CUP_NON
    662327030209
  • Poids
    11 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Capacité de charge statique
    28700 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FEB22428H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FEB22428H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif