Aperçu
Description du fabricant
FEB22455H FLANG NOIR FE-B22455H
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage9.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7188 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale8.4375 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale8.4375 po
- Profondeur globale4-29/32 po
- Capacité de charge dynamique radiale51000 lbf
- Capacité de charge statique radiale90700 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Série400
- CUP_NON662327030469
- Poids41 lb
- Rpm max.1650 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité