Aperçu
Description du fabricant
FBE920 X 1-1/4 FLG BRG
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour chargement radial, de poussée et combiné Les joints d'étanchéité à contact frontal à lèvre simple pivotent avec l'arbre Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre à 2 boulons
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0600 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale3.7500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Largeur totale2.8400 po
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale2.8440 po
- Profondeur globale2-27/32 po
- Forme de l’alésageDroit
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale2975 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieFBE920
- Numéro de catalogue du fabricantFBE920X 1 1/4
- Numéro CUP du fabricant662289438600
- CUP_NON662289438600
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids4.65 lb
- Dessin CAD
- Rpm max.3500 tr/min
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité