EFB22531H
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , collier de vis de fixation double, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571748
N° MFREFB22531H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , collier de vis de fixation double, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571748
N° MFREFB22531H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EFB22531H FLANG NOIR EF-B22531H

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Numéro de palier
    B531L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.3800 po
  • Profondeur globale
    3-15/16 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8100 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Noir
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Série
    B22500
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Numéro CUP du fabricant
    662327024536
  • CUP_NON
    662327024536
  • Poids
    13 lb
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Largeur du boîtier
    5.6300 po
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt EFB22531H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFB22531H
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif