Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour chargement radial, de poussée et combiné Les joints d'étanchéité à contact frontal à lèvre simple pivotent avec l'arbre Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre à 2 boulons
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8300 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService intensif
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Largeur totale3.4500 po
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Hauteur totale3.4530 po
- Profondeur globale3-29/64 po
- Forme de l’alésageDroit
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale6140 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3750 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieFBE920
- Numéro de catalogue du fabricantFBE920X 1 1/2
- Numéro CUP du fabricant662289528684
- CUP_NON662289528684
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids12.08 lb
- Dessin CAD
- Rpm max.2500 tr/min