Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.0000 po
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale9.2500 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Numéro de palierB555L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Largeur totale8.7500 po
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointLabyrinthe
- Hauteur totale9.2500 po
- Espacement des trous de boulon7.0000 po
- Profondeur globale5-13/32 po
- Capacité de charge dynamique radiale90700 lbf
- Capacité de charge statique radiale51000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3100 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- CouleurNoir
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Taille du boulon3/4 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- SérieB22500
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Numéro CUP du fabricant662327024581
- CUP_NON662327024581
- Poids45 lb
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Rpm max.1250 tr/min
- Capacité de charge statique90700 lbf
- Largeur du boîtier8.7500 po
- RevêtementRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt EFB22555H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFB22555H
- Nombre de trous de montage4
- RelubrifiableOui
- Vitesse maximale1650 tr/min
- Longueur totale8.7500 po
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Auto-alignementOui