Motion
EFRB22435H

Link-Belt (RRX)
EFRB22435H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571803
N° MFREFRB22435H
Price$842.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
EFRB22435H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. à rouleaux sphériques, alésage 2-3/16 po , montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00571803
N° MFREFRB22435H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix842.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22435H FLANG NOIR EFR-B22435H
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.8906 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    6.2500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Profondeur globale
    3-1/2 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22435
  • Série
    EFRB22400
  • CUP_NON
    662327024697
  • Poids
    15.74 lb
  • Rpm max.
    2500 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif