EFRB22444H

Link-Belt (RRX)
EFRB22444H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571838
N° MFREFRB22444H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
EFRB22444H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI00571838
N° MFREFRB22444H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EFRB22444H FLANG NOIR EFR-B22444H
  • Offre des arrangements économiques et polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales ou radiales combinées et de poussée substantielles
  • Particulièrement adaptable pour les convoyeurs, les ascenseurs, les machines industrielles générales, les ventilateurs et soufflantes plus lourds, les applications de transmission de puissance, les fossés, les trancheuses, les pavés et autres applications de ce genre
  • Facile à monter
  • Scellé et prélubrifié
  • Ne nécessite pas de réglage pendant le montage
  • Boîtier en fonte avec joint de contact

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.4844 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Profondeur globale
    4-7/32 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Roulement de rechange
    B22444
  • Série
    EFRB22400
  • CUP_NON
    662327024734
  • Poids
    28.46 lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif